住商モンブラン
住商モンブランの ユニフォーム・シューズ
住商モンブランの ユニフォーム
住商モンブランの ナースウェア
パンツ(レディス)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
11786477
品番
7-035
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
色
白
サイズ
L
股下(cm)
73
ウエスト(cm)
70〜78
股上(cm)
102
仕様
ツータック、半ゴム
材質
制電双糸ツイル
混率(%)
ポリエステル65、綿35
ヒップ(cm)
105
生地性能
帯電防止、防汚加工
太もも周り(cm)
69