バックスタイルを引き締めるウエスト切り替え背ベルト仕様。
住商モンブラン
住商モンブランの ユニフォーム・シューズ
住商モンブランの ユニフォーム
住商モンブランの ドクターコート・診察衣
ケーシー(メンズ・長袖)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11786793
品番
52-603
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
バックスタイルを引き締めるウエスト切り替え背ベルト仕様。
色
サックス
サイズ
LL
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
78
材質
タッサー
混率(%)
ポリエステル65、綿35
バスト(cm)
120