バックスタイルを引き締めるウエスト切り替え背ベルト仕様。

ケーシー(メンズ・長袖)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 11786802 品番 52-603
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

バックスタイルを引き締めるウエスト切り替え背ベルト仕様。

サックス サイズ3L 肩幅(cm)52 袖丈(cm)59 着丈(cm)78 材質タッサー 混率(%)ポリエステル65、綿35 バスト(cm)128

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする