バックスタイルを引き締めるウエスト切り替え背ベルト仕様。

ケーシー(メンズ・半袖)

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 11786906 品番 52-604
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

バックスタイルを引き締めるウエスト切り替え背ベルト仕様。

サックス サイズS 肩幅(cm)44 袖丈(cm)26 着丈(cm)69 材質タッサー 混率(%)ポリエステル65、綿35 バスト(cm)106

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11786845
2017-10-11
用途:
マッサージの施術着
モミタイム 様

お手ごろ価格で良い商品です。生地もしっかりしており高級感があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする