※着用例
住商モンブラン
住商モンブランの ユニフォーム・シューズ
住商モンブランの ユニフォーム
住商モンブランの ドクターコート・診察衣
ドクターコート(メンズ・長袖)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11787518
品番
51-611
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
色
白
サイズ
M
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
105
仕様
袖口ひも入
材質
ポプリン
混率(%)
ポリエステル65、綿35
バスト(cm)
114