※着用例
住商モンブラン
住商モンブランの ユニフォーム・シューズ
住商モンブランの ユニフォーム
住商モンブランの ドクターコート・診察衣
ドクターコート(レディス・長袖)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
白
サイズ
M
注文コード
11787658
品番
51-011
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,800
この商品は
色・サイズ
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
色
白
サイズ
M
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
55
着丈(cm)
100
仕様
袖口ひも入
材質
ポプリン
混率(%)
ポリエステル65、綿35
バスト(cm)
104
生地性能
防汚加工