曜日別特売
FJ-8L 引戸錠 クラビス(シブタニ) 11787819

FJ-8L 引戸錠 クラビス(シブタニ) 11787819
FJ-8L 引戸錠 クラビス(シブタニ) 11787819
FJ-8L 引戸錠 クラビス(シブタニ) 11787819
FJ-8L 引戸錠 クラビス(シブタニ) 11787819
FJ-8L 引戸錠 クラビス(シブタニ) 11787819
FJ-8L 引戸錠 クラビス(シブタニ) 11787819

引戸錠

商品レビューを投稿する
36日以内出荷返品不可36日以内出荷とは
内容量1個注文コード11787819品番FJ-8L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

バックセットが35mmと小さいので、アルミサッシの狭い框引戸にもご使用いただけます。

用途例トイレ、浴室構造内側:大型サムターン 外側:表示付非常開装置バックセット(mm)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする