曜日別特売
NOSR-7526(ABR/MBK) 収納ラック ワゴン キャスター付き 奥行75.5 高さ64.5 幅26/38/44cm YAMAZEN(山善) 11787916

NOSR-7526(ABR/MBK) 収納ラック ワゴン キャスター付き 奥行75.5 高さ64.5 幅26/38/44cm YAMAZEN(山善) 11787916
NOSR-7526(ABR/MBK) 収納ラック ワゴン キャスター付き 奥行75.5 高さ64.5 幅26/38/44cm YAMAZEN(山善) 11787916
NOSR-7526(ABR/MBK) 収納ラック ワゴン キャスター付き 奥行75.5 高さ64.5 幅26/38/44cm YAMAZEN(山善) 11787916
NOSR-7526(ABR/MBK) 収納ラック ワゴン キャスター付き 奥行75.5 高さ64.5 幅26/38/44cm YAMAZEN(山善) 11787916
NOSR-7526(ABR/MBK) 収納ラック ワゴン キャスター付き 奥行75.5 高さ64.5 幅26/38/44cm YAMAZEN(山善) 11787916
NOSR-7526(ABR/MBK) 収納ラック ワゴン キャスター付き 奥行75.5 高さ64.5 幅26/38/44cm YAMAZEN(山善) 11787916
NOSR-7526(ABR/MBK) 収納ラック ワゴン キャスター付き 奥行75.5 高さ64.5 幅26/38/44cm YAMAZEN(山善) 11787916
NOSR-7526(ABR/MBK) 収納ラック ワゴン キャスター付き 奥行75.5 高さ64.5 幅26/38/44cm YAMAZEN(山善) 11787916
NOSR-7526(ABR/MBK) 収納ラック ワゴン キャスター付き 奥行75.5 高さ64.5 幅26/38/44cm YAMAZEN(山善) 11787916
NOSR-7526(ABR/MBK) 収納ラック ワゴン キャスター付き 奥行75.5 高さ64.5 幅26/38/44cm YAMAZEN(山善) 11787916
NOSR-7526(ABR/MBK) 収納ラック ワゴン キャスター付き 奥行75.5 高さ64.5 幅26/38/44cm YAMAZEN(山善) 11787916
NOSR-7526(ABR/MBK) 収納ラック ワゴン キャスター付き 奥行75.5 高さ64.5 幅26/38/44cm YAMAZEN(山善) 11787916
NOSR-7526(ABR/MBK) 収納ラック ワゴン キャスター付き 奥行75.5 高さ64.5 幅26/38/44cm YAMAZEN(山善) 11787916
NOSR-7526(ABR/MBK) 収納ラック ワゴン キャスター付き 奥行75.5 高さ64.5 幅26/38/44cm YAMAZEN(山善) 11787916
NOSR-7526(ABR/MBK) 収納ラック ワゴン キャスター付き 奥行75.5 高さ64.5 幅26/38/44cm YAMAZEN(山善) 11787916
NOSR-7526(ABR/MBK) 収納ラック ワゴン キャスター付き 奥行75.5 高さ64.5 幅26/38/44cm YAMAZEN(山善) 11787916
NOSR-7526(ABR/MBK) 収納ラック ワゴン キャスター付き 奥行75.5 高さ64.5 幅26/38/44cm YAMAZEN(山善) 11787916
NOSR-7526(ABR/MBK) 収納ラック ワゴン キャスター付き 奥行75.5 高さ64.5 幅26/38/44cm YAMAZEN(山善) 11787916
NOSR-7526(ABR/MBK) 収納ラック ワゴン キャスター付き 奥行75.5 高さ64.5 幅26/38/44cm YAMAZEN(山善) 11787916
NOSR-7526(ABR/MBK) 収納ラック ワゴン キャスター付き 奥行75.5 高さ64.5 幅26/38/44cm YAMAZEN(山善) 11787916

収納ラック ワゴン キャスター付き 奥行75.5 高さ64.5 幅26/38/44cm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1台
Aブラウン/マットブラック
質量(kg)7
内容量1台注文コード11787916品番NOSR-7526(ABR/MBK)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

押入れの下段や奥深い階段下などを仕切って使える収納ラック。段差も超えられるキャスターで奥のものも取り出しかんたん。
ティッシュやペットボトルなどストック品の収納にもぴったり。何が入っているかわかる大きなメッシュ。
長いメッシュ部分は取り外し可能。メッシュのフレームにはガタツキ防止のシリコンパーツ付き。
棚板の取り外しもできて、長物の収納にも便利。上段の棚板は5.5cm間隔。3段階で調整可能。
棚板を外したときの内寸 高さ: 52.5 奥行き70cm。ネジ穴隠しの樹脂キャップ付き。キャスターのうち2つはストッパー付き。

用途日用品や書類、文具などの収納に。ワゴン キャスター付き 前後 引き出し 整理 納戸 階段下 玄関 隙間 すき間 ラック 収納カート ワゴン材質フレーム:スチール(粉体塗装)、棚板:合成樹脂化粧繊維板(表/塩化ビニル樹脂、裏/プリント紙)質量(kg)7Aブラウン/マットブラック奥行(mm)755幅(cm)26耐荷重(kg)(棚板1段あたり)15、(全体)30高さ(cm)64.5組立時間約20-30分寸法(幅W×奥行D)(cm)内寸:(上部棚板)22.5×72
取扱説明書:(1.42MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする