※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドクターコート(レディス・長袖)

(1件のレビュー)
30日以内出荷 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 11788008 品番 51-001
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
サイズ3L 肩幅(cm)44 袖丈(cm)59 着丈(cm)105 仕様袖口ひも入 材質ポプリン 混率(%)ポリエステル65、綿35 バスト(cm)124

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10323047
2021-07-19
用途:
検査場にて 使用します。
株式会社MDTジャパン 様 (医療・福祉・介護関連業)

予備として購入いたしました。ので まだ、未使用です。

MonotaROからの回答

ご投稿ありがとうございます。ご使用いただけました際は、ぜひご感想をお寄せください。今後ともMonotaRoをよろしくお願いいたします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする