収納ラック ワゴン キャスター付き 奥行75.5 高さ64.5 幅26/38/44cm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2台) 注文コード 11788029 品番 NOSR-7526(AIV/GG)×2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

押入れの下段や奥深い階段下などを仕切って使える収納ラック。段差も超えられるキャスターで奥のものも取り出しかんたん。
ティッシュやペットボトルなどストック品の収納にもぴったり。何が入っているかわかる大きなメッシュ。
長いメッシュ部分は取り外し可能。メッシュのフレームにはガタツキ防止のシリコンパーツ付き。
棚板の取り外しもできて、長物の収納にも便利。上段の棚板は5.5cm間隔。3段階で調整可能。
棚板を外したときの内寸 高さ: 52.5 奥行き70cm。ネジ穴隠しの樹脂キャップ付き。キャスターのうち2つはストッパー付き。

用途日用品や書類、文具などの収納に。ワゴン キャスター付き 前後 引き出し 整理 納戸 階段下 玄関 隙間 すき間 ラック 収納カート ワゴン 材質フレーム:スチール(粉体塗装)、棚板:合成樹脂化粧繊維板(表/塩化ビニル樹脂、裏/プリント紙) 質量(kg)7 Aアイボリー/グレージュ 奥行(mm)755 幅(cm)26 耐荷重(kg)(棚板1段あたり)15、(全体)30 高さ(cm)64.5 組立時間約20-30分 寸法(幅W×奥行D)(cm)内寸:(上部棚板)22.5×72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする