※着用例
住商モンブラン
住商モンブランの ユニフォーム・シューズ
住商モンブランの ユニフォーム
住商モンブランの 予防衣
予防衣(レディス・ノースリーブ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11788157
品番
74-223
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
足さばきのよいスリット入りのロング丈と、軽快に動けるショート丈。
色
ピンク
仕様
ループホルダー付(右ポケット)
材質
制電交織タッサー
サイズ
F
混率(%)
ポリエステル85、綿15
肩幅(cm)
40
前丈(cm)
80
生地性能
帯電防止、防汚加工、透け防止
前幅(cm)
50