曜日別特売
NOSR-5726(ABR/MBK) 収納ラック ワゴン キャスター付き 奥行57.5 高さ64.5 幅26/38/44cm YAMAZEN(山善) 11788160

NOSR-5726(ABR/MBK) 収納ラック ワゴン キャスター付き 奥行57.5 高さ64.5 幅26/38/44cm YAMAZEN(山善) 11788160
NOSR-5726(ABR/MBK) 収納ラック ワゴン キャスター付き 奥行57.5 高さ64.5 幅26/38/44cm YAMAZEN(山善) 11788160
NOSR-5726(ABR/MBK) 収納ラック ワゴン キャスター付き 奥行57.5 高さ64.5 幅26/38/44cm YAMAZEN(山善) 11788160
NOSR-5726(ABR/MBK) 収納ラック ワゴン キャスター付き 奥行57.5 高さ64.5 幅26/38/44cm YAMAZEN(山善) 11788160
NOSR-5726(ABR/MBK) 収納ラック ワゴン キャスター付き 奥行57.5 高さ64.5 幅26/38/44cm YAMAZEN(山善) 11788160
NOSR-5726(ABR/MBK) 収納ラック ワゴン キャスター付き 奥行57.5 高さ64.5 幅26/38/44cm YAMAZEN(山善) 11788160
NOSR-5726(ABR/MBK) 収納ラック ワゴン キャスター付き 奥行57.5 高さ64.5 幅26/38/44cm YAMAZEN(山善) 11788160
NOSR-5726(ABR/MBK) 収納ラック ワゴン キャスター付き 奥行57.5 高さ64.5 幅26/38/44cm YAMAZEN(山善) 11788160
NOSR-5726(ABR/MBK) 収納ラック ワゴン キャスター付き 奥行57.5 高さ64.5 幅26/38/44cm YAMAZEN(山善) 11788160
NOSR-5726(ABR/MBK) 収納ラック ワゴン キャスター付き 奥行57.5 高さ64.5 幅26/38/44cm YAMAZEN(山善) 11788160
NOSR-5726(ABR/MBK) 収納ラック ワゴン キャスター付き 奥行57.5 高さ64.5 幅26/38/44cm YAMAZEN(山善) 11788160
NOSR-5726(ABR/MBK) 収納ラック ワゴン キャスター付き 奥行57.5 高さ64.5 幅26/38/44cm YAMAZEN(山善) 11788160
NOSR-5726(ABR/MBK) 収納ラック ワゴン キャスター付き 奥行57.5 高さ64.5 幅26/38/44cm YAMAZEN(山善) 11788160
NOSR-5726(ABR/MBK) 収納ラック ワゴン キャスター付き 奥行57.5 高さ64.5 幅26/38/44cm YAMAZEN(山善) 11788160
NOSR-5726(ABR/MBK) 収納ラック ワゴン キャスター付き 奥行57.5 高さ64.5 幅26/38/44cm YAMAZEN(山善) 11788160
NOSR-5726(ABR/MBK) 収納ラック ワゴン キャスター付き 奥行57.5 高さ64.5 幅26/38/44cm YAMAZEN(山善) 11788160
NOSR-5726(ABR/MBK) 収納ラック ワゴン キャスター付き 奥行57.5 高さ64.5 幅26/38/44cm YAMAZEN(山善) 11788160
NOSR-5726(ABR/MBK) 収納ラック ワゴン キャスター付き 奥行57.5 高さ64.5 幅26/38/44cm YAMAZEN(山善) 11788160

収納ラック ワゴン キャスター付き 奥行57.5 高さ64.5 幅26/38/44cm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1台
Aブラウン/マットブラック
質量(kg)6
内容量1台注文コード11788160品番NOSR-5726(ABR/MBK)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

クローゼットの服の下や奥行きの浅い押入れを仕切って使える収納ラック。段差も超えられるキャスターで奥のものも取り出しかんたん。
ティッシュやペットボトルなどストック品の収納にもぴったり。何が入っているかわかる大きなメッシュ。
長いメッシュ部分は取り外し可能。フレームにはズレ防止のシリコンパーツ付き。
棚板取り外しもできて、長物の収納にも便利。上段の棚板が5.5cm間隔。3段階で調整可能。
棚板を外したときの内寸 高さ: 52.5 奥行き52.5cm。ネジ穴隠しの樹脂キャップ付き。キャスターのうち2つはストッパー付き。

用途日用品や書類、文具などの収納に。ワゴン キャスター付き 前後 引き出し 整理 納戸 階段下 玄関 隙間 すき間 ラック 収納カート ワゴン材質フレーム:スチール(粉体塗装)、棚板:合成樹脂化粧繊維板(表/塩化ビニル樹脂、裏/プリント紙)質量(kg)6Aブラウン/マットブラック奥行(mm)575幅(cm)26耐荷重(kg)(棚板1段あたり)15、(全体)30高さ(cm)64.5組立時間約20-30分寸法(幅W×奥行D)(cm)内寸:(上部棚板)22.5×54.5
取扱説明書:(1.42MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする