※着用例

予防衣(レディス・ノースリーブ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 11788175 品番 74-227
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

足さばきのよいスリット入りのロング丈と、軽快に動けるショート丈。

ミント 仕様ループホルダー付(右ポケット) 材質制電交織タッサー サイズF 混率(%)ポリエステル85、綿15 肩幅(cm)40 前丈(cm)80 生地性能帯電防止、防汚加工、透け防止 前幅(cm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする