住商モンブラン
住商モンブランの ユニフォーム・シューズ
住商モンブランの ユニフォーム
住商モンブランの 予防衣
予防衣(男女兼用・長袖)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
白
サイズ
LL
注文コード
11788227
品番
74-401
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
ジャケットをしっかりカバーする長袖タイプ。
色
白
サイズ
LL
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
52
仕様
ペンさし付(右ポケット)
材質
制電交織タッサー
混率(%)
ポリエステル85、綿15
前丈(cm)
111
生地性能
帯電防止、防汚加工、透け防止
前幅(cm)
62