予防衣(男女兼用・長袖)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 ミント サイズLL 注文コード11788437 品番74-407
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は色・サイズなど37種類から選べます 他の種類を見る

ジャケットをしっかりカバーする長袖タイプ。

ミント サイズLL 肩幅(cm)45 袖丈(cm)52 仕様ペンさし付(右ポケット) 材質制電交織タッサー 混率(%)ポリエステル85、綿15 前丈(cm)111 生地性能帯電防止、防汚加工、透け防止 前幅(cm)62

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:166

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする