※メイン画像
ハウスボックス
ハウスボックスの 接着剤
ハウスボックスの 瞬間接着剤
ハウスボックスの 多用途瞬間接着剤
【床鳴りクイック】ニードル・ミキサー接着タイプ/25mm(18ゲージ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
注文コード
11788537
品番
708010590000000
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,198円となります。
参考基準価格(税別)
¥3,180
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
用途
【注意事項】
推奨穴径:1.3〜1.5mm
外径(Φmm)
約1.25
ニードル長さ(mm)
25
危険物の類別
非危険物
入数
10
推奨穴径(mm)
1.3〜1.5