※メイン画像

263050400000000 レザーケアキットミニ ハウスボックス 11788580 263050400000000 レザーケアキットミニ ハウスボックス 11788580 263050400000000 レザーケアキットミニ ハウスボックス 11788580

レザーケアキットミニ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード11788580 品番263050400000000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

世界No,1 イタリアのフェニチ製品。本革メンテナンス・汚れ・シミ落としに
皮革製品の汚れを落とす【レザークリーナー】と表面を保護する【レザープロテクター】がセットになったお手入れキットです。
「レザーケアキットミニ」を定期的に使用する事により皮革製品を長持ちさせる事が出来ます。
静電気の発生を抑えチリやホコリが皮革製品の毛穴に入り込むのを防ぎます。
紫外線による皮革製品の色あせを抑えます。
皮革製品に必要な栄養と水分を与えます。
皮革の表面に膜を造り、皮革製品に撥水、撥油効果を与えます。
皮革製品全般(ヌバック・スェードを除く)にご使用できます。
バッグや靴などの小物から、ソファやチェアなどの家具、車のシートまで。幅広く活躍!
大事な革製品を長く使っていただくために、定期的にお使いいただくことをお勧めします。
皮革に負担が少ない水性タイプで、環境にも配慮した製品です。

用途革製品のお手入れキット セット内容レザークリーナー100ml、レザープロテクター100ml、スポンジ、ウエス 繰り返し・詰め替え対応
注意
※【注意事項】
※合成皮革にはご使用いただけませんのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする