爽快メッシュ オフィスチェア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 11788589 品番 HMC-992H(NWH)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

【HMC-992H / HMC-P992H】
背中をしっかり支える、ハイバックタイプのデスクチェア。座面は通気性の良いメッシュ素材かお手入れ簡単なPVC素材から選択可能。
長さ65cmのハイバック背もたれ。背もたれには通気性の良いメッシュ生地を採用、先端は汚れにくい合皮製。
背中のバンドはランバーサポートとして作用。レバーで簡単に座面の高さ調節可能。ロッキング機能付き(固定不可)。
座面下の円柱状レバーで、ロッキングの固さを調節可能。くつろぎをサポートするアームレスト付き。
なめらかに動く5つのキャスター付き(ストッパーなし)。工具不要(六角レンチ付属)。

用途パソコンチェア、PCチェア、OAチェア、ワークチェアとして。 材質座部:合板、フレーム・連結部・脚部:スチール、肘部:ポリプロピレン、張地:ポリエステル/合成皮革、中材:ウレタンフォーム 質量(kg)11 ホワイト タイプ【肘掛け】あり【座面】メッシュ 荷重(kg)静止90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)62×57×104.5-112 組立時間約40-60分 材質(座面)メッシュ 座面高(cm)42-49.5 座面寸法(幅W×奥行D)(cm)49×46
取扱説明書:(1.88MB)
注意
※商品ページのカラー表記と商品の箱に記載されているカラー表記が異なります。予めご了承願います。【商品ページ】グレージュ→【箱】ベージュ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする