予防衣エプロン(男女兼用)

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 11788604 品番 75-515
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
サックス サイズM ウエスト(cm)96 前中心丈(cm)84 仕様ペンさし付(右ポケット) 材質制電交織タッサー 混率(%)ポリエステル85、綿15 生地性能帯電防止、防汚加工、透け防止

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11788586
2021-07-08
用途:
介護用
電気・ガス・熱供給・水道業

色合い・着心地が良く満足しています。
特に改善点はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする