※メイン画像

速硬 床鳴りクイック 基本キット(2液性低粘度接着剤)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード11788659 品番708011110000000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

「速硬 床鳴りクイック」は硬化時間の早さが特徴で、5〜6箇所程度の床鳴り現場に向いています。
(放置しておくと数分ででミキサーや針内部で硬化してしまいます)
また、低粘度タイプですので、狭い隙間や深い隙間への注入に適しています。

キット内容
・床鳴りクイック 低粘度2液接着剤(50ml)× 5個
・床鳴りクイック ハンドガン × 1個
・床鳴りクイック ニードル・ミキサー接着タイプ 13mm × 10本
・床鳴りクイック ニードル・ミキサー接着タイプ 25mm × 10本
・テルモシリンジ(空打ち用注入器) × 1個
・取扱説明書 × 1枚
用途床鳴り補修 成分アクリル系接着剤 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量50mL 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする