パソコンデスク 作業台 コンパクト

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 11789070 品番 GSD-6040(DBR/BK4)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

一人暮らしの部屋にも置けるコンパクトサイズ。キズや水、汚れに強いメラミン樹脂天板採用。
横揺れを軽減するバックボード付き。小物等がかけられるS字フック2個付き。キッチンラックとしても使用可能。

用途パソコンデスク、レンジ台、作業台として。ミニマルデスク デスク 机 ワークデスク シンプルデスク キッチンラック レンジラック 省スペース スリム シンプル おしゃれ 一人暮らし ワンルーム 材質フレーム:スチール(エポキシ樹脂塗装)、背板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、甲板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂) 質量(kg)4 ダークブラウン 幅(cm)60 耐荷重(kg)40 高さ(cm)70 組立時間約20-30分 奥行き(cm)40
取扱説明書:(0.9MB)

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-29
用途:
作業場にて
卸売・小売業

熱中症対策のため、ペットボトル飲料などを冷却する小型冷蔵庫を作業場に設置したが、
冷蔵庫の上に物を置きたかったが、直接置くと放熱の難がありそうで、
冷蔵庫を取り囲み放熱に支障がないようなちょうど良いサイズの台を探していた。
この作業台の上にはサーキュレーターと気温計、塩分補給タブレットを置いてみた。
なかなか良いと思った。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする