棚が動かせる ファイルラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 11789176 品番 CAFB-3(MWH)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

A4ファイルボックスや絵本も入る、奥行が深めな棚収納。棚板は高さを変えられる可動棚タイプ。
側面にネジ穴がなく、背面化粧もしたスッキリな外観。厚みがあるのに軽くて強いフラッシュ構造。
タテに積み重ねてご利用可能(※連結用金具1点付属)。
底面四隅には下地入りなので、ネジ留めのキャスターをDIY可能(※本品にはキャスター同梱ございません)。
可動棚:約3cm間隔、7段階可動

用途本棚、ラックとして。カラーボックス A4 可動棚 収納ラック 棚 フリーラック 絵本ラック 絵本 ファイルボックス A4ファイル 収納 シンプル 材質プリント紙化粧繊維板 質量(kg)10 奥行(mm)390 段数3段 幅(cm)31 耐荷重(kg)(1段あたり)10 高さ(cm)88 組立時間約30-40分 内寸(幅×奥行×高さ)(cm)26.5×37×84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする