YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 収納家具
YAMAZEN(山善)の カラーボックス
スリムラック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
11789210
品番
CCDCR-2690(WL)R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
すきまを活用してCDを無駄なくしまえる奥行&幅スリムなラック。
棚板を調節して様々なソフトを収納。お部屋を圧迫しない、スリムな奥行き17cm設計。
用途
CD収納、本棚、ラックとして。カラーボックス 木製 隙間 棚 ラック 収納棚 薄型 収納 省スペース おしゃれ
材質
プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板
色
ウォルナット_木目柄
タイプ
(収納目安)CD100枚
段数
(最大)5段
耐荷重(kg)
(1段あたり)5
組立時間
約30-40分
棚板
可動式:3枚
可動範囲
約2cm間隔、(上)13段階 (下)19段階