スリムラック

商品レビューを投稿する
返品不可 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 11789228 品番 CCDCR-2615(JW)R
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

すきまを活用してCDを無駄なくしまえる奥行&幅スリムなラック。
棚板を調節して様々なソフトを収納。お部屋を圧迫しない、スリムな奥行き17cm設計。

用途CD収納、本棚、ラックとして。カラーボックス 木製 隙間 棚 ラック 収納棚 薄型 収納 省スペース おしゃれ 材質プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板 ホワイトウォッシュ_木目柄 タイプ(収納目安)CD180枚 段数(最大)9段 耐荷重(kg)(1段あたり)5 組立時間約30-40分 棚板可動式:3枚 可動範囲約2cm間隔、(上)21段階 (下)34段階

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする