USB-C to Lightning シリコンケーブル 1m 最大27W 高速充電 MAGLINE

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 11789289 品番 EN-CA10SL-YL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

最大480Mbpsの高速データ転送をサポート
スマートE-Markerチップ内蔵し充電効率の向上や発熱低減を実現
絡みにくく優しい手触りのシルキーケーブル
スマホ、タブレット、スマートウォッチ、イヤホンなど幅広いデバイスに対応
<対応デバイス>
モバイル
【Apple】iPhone 14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max/iPhone 13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max/iPhone 12/12 Pro/12 mini/12 Pro Max/iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max/iPhone XS/XS Max/XR/X/iPhone SE 2020/iPhone 8/8 Plus/iPhone 7/7 Plus/iPhone 6/6 Plus
タブレット
【Apple】iPad Pro 9.7インチ/iPad Pro 10.5インチ/iPad Pro 12.9インチ 第1世代/iPad Pro 12.9インチ 第1、第2世代/iPad mini 5/iPad mini 4
その他
AirPods/AirPods Pro など

用途iPhoneやiPadの充電、データ転送などに。Type-C タイプC ライトニング Lightning データ転送 PD 高耐久 充電 通信 ケーブル 100cm 付属品結束バンド イエロー 質量(g)60 ケーブル長(m)約1 コネクタ形状Type-C to Lightning ケーブル径(Φmm)4.2 ケーブル種類やわらか/シリコン/耐久性 適合用途データ転送・充電用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする