ベルトスタンド オプションパーツ 案内板

(1件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11789307 品番-
販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

別売のベルトパーテーションに取り付けて使える専用案内板。
支柱へ差し込むだけで簡単に取り付けられます。
A4サイズの用紙にも対応しています。
枠部はスチール製なので線が細くすっきりとしたデザインです。

適合
ベルトスタンド(注文コード:21598815,1699477)
ベルトスタンド スタッキングタイプ(注文コード:19705343,19705325,11789316,11789325)
用途受付や店舗出入口の整列用に。 材質接続部:ナイロン、表示部枠:スチール、仕上げ:エポキシメラミン樹脂粉体塗装、表示部:アクリル 質量(kg)0.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)全体:217×80×436、表示部:217×10×305
注意
※モノタロウ ベルトスタンド 及び モノタロウ ベルトスタンド スタッキングタイプ専用部品です。
※本来の用途以外に使用しないでください。
※両面に保護シールが貼り付けれらておりますので、剥がしてご使用下さい。
※輸入商品の為、若干の塗装のはがれや目立たない程度の傷や凹みがある場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-09
用途:
店内のアナウンス
ISWIN JAPAN株式会社 様 (卸売・小売業)

重厚感がありポールに金具なしで取り付けできるので使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする