メンズカラーブレザー(センターベント)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 11790470 品番 114
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

各種イベント、団体等多数の採用実績がある定番モデル。

ブルー サイズA4 身長(cm)165 胸廻(cm)113 肩幅(cm)47 着丈(cm)73 素材制電ギャバ ポリエステル100% 色番106 袖丈57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする