アイトス
アイトスの オフィスウェア
アイトスの トップス オフィスウェア
アイトスの スーツ・ジャケット オフィスウェア
メンズカラーブレザー(センターベント)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全70種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11790497
品番
114
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
各種イベント、団体等多数の採用実績がある定番モデル。
色
ブルー
サイズ
A7
身長(cm)
180
胸廻(cm)
122
肩幅(cm)
50
着丈(cm)
79
素材
制電ギャバ ポリエステル100%
色番
106
袖丈
62