アイトス
アイトスの オフィスウェア
アイトスの トップス オフィスウェア
アイトスの スーツ・ジャケット オフィスウェア
メンズカラーブレザー(センターベント)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
レッド
サイズ
A5
注文コード
11790576
品番
114
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥32,000
この商品は
色・サイズ
など
70
種類から選べます
他の種類を見る
各種イベント、団体等多数の採用実績がある定番モデル。
色
レッド
サイズ
A5
身長(cm)
170
胸廻(cm)
116
肩幅(cm)
48
着丈(cm)
75
素材
制電ギャバ ポリエステル100%
色番
109
袖丈
58.5