アイトス
アイトスの オフィスウェア
アイトスの トップス オフィスウェア
アイトスの スーツ・ジャケット オフィスウェア
レディースカラーブレザー(センターベント)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
シロ
サイズ
15
注文コード
11791100
品番
115
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥32,000
この商品は
色・サイズ
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
各種イベント、団体等多数の採用実績がある定番モデル。
色
シロ
サイズ
15
身長(cm)
166
胸廻(cm)
109
肩幅(cm)
45
着丈(cm)
64
素材
エコ制電ギャバ ポリエステル100%
色番
1
袖丈
55