アイトス
アイトスの オフィスウェア
アイトスの トップス オフィスウェア
アイトスの スーツ・ジャケット オフィスウェア
レディースカラーブレザー(センターベント)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
グリーン
サイズ
9
注文コード
11791118
品番
115
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥32,000
この商品は
色・サイズ
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
各種イベント、団体等多数の採用実績がある定番モデル。
色
グリーン
サイズ
9
身長(cm)
155
胸廻(cm)
98
肩幅(cm)
42
着丈(cm)
62
素材
エコ制電ギャバ ポリエステル100%
色番
5
袖丈
54