曜日別特売
73-1331 ナースパンツ 住商モンブラン 11791228

ナースパンツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズM
内容量1本注文コード11791228品番73-1331
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

ダルファイン テトラ使用ハーフアトラストリコット
さらりとした優しい肌触りで、べとつきやムレ感もありません。極細のY字断面糸(ダルファイン テトラ(R))が汗をすばやく吸収、拡散、蒸発させるので、暑い時はサラッと、寒い時は体の冷えを防ぎます。ここちのよい風合いと優れた吸汗速乾性が魅力です。

サイズM混率(%)ポリエステル85、綿15ウエスト(cm)62~68股上(cm)28仕様ノータック、両脇ゴム、やや細身タイプ材質ダルファイン テトラR使用ハーフアトラストリコット(PETボトル再生繊維)股下(cm)83ヒップ(cm)94グリーン購入法適合生地性能帯電防止、防汚加工、透け防止、吸汗速乾太もも周り(cm)61医療・介護用品セレクション51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする