ナースパンツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 11791255 品番 73-1331
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

ダルファイン テトラ使用ハーフアトラストリコット
さらりとした優しい肌触りで、べとつきやムレ感もありません。極細のY字断面糸(ダルファイン テトラ(R))が汗をすばやく吸収、拡散、蒸発させるので、暑い時はサラッと、寒い時は体の冷えを防ぎます。ここちのよい風合いと優れた吸汗速乾性が魅力です。

サイズ3L 混率(%)ポリエステル85、綿15 ウエスト(cm)76〜82 股上(cm)31 仕様ノータック、両脇ゴム、やや細身タイプ 材質ダルファイン テトラR使用ハーフアトラストリコット(PETボトル再生繊維) 股下(cm)83 ヒップ(cm)110 グリーン購入法適合 生地性能帯電防止、防汚加工、透け防止、吸汗速乾 太もも周り(cm)71.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする