レディースカラーブレザー(センターベント)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 レッド サイズ13 注文コード11791285 品番115
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥32,000
この商品は色・サイズなど35種類から選べます 他の種類を見る

各種イベント、団体等多数の採用実績がある定番モデル。

レッド サイズ13 身長(cm)163 胸廻(cm)105 肩幅(cm)44 着丈(cm)64 素材エコ制電ギャバ ポリエステル100% 色番9 袖丈55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする