ケーシー(メンズ・半袖)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 11791456 品番 72-962
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

定番デザインで人気の高いベーシックケーシー。
しっかりとした編み感と適度なストレッチ感を両立したニット素材だから長時間着ていても着疲れしにくく、一日中快適に過ごせます。静電気を防ぐ特殊な糸を編み込み、また汚れが付きにくく細菌が増殖しにくい加工を施したクリーン素材。毎日気持ちよく袖を通せる素材です。
動きやすいサイドスリット。
右脇ポケット内には便利なペンさし付き。

サイズS 肩幅(cm)44 袖丈(cm)26 着丈(cm)69 材質フルダル制電裏綿トリコット 混率(%)ポリエステル85、綿15 バスト(cm)106 生地性能帯電防止、防汚加工、透け防止

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:162

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする