住商モンブラン
住商モンブランの ユニフォーム・シューズ
住商モンブランの ユニフォーム
住商モンブランの ドクターコート・診察衣
ケーシー(メンズ・半袖)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11791553
品番
72-702
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
色
白
材質
制電裏綿トリコット(変型カノコ)
サイズ
S
混率(%)
ポリエステル80、綿20
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
69
バスト(cm)
106
生地性能
帯電防止、防汚加工