住商モンブラン
住商モンブランの ユニフォーム・シューズ
住商モンブランの ユニフォーム
住商モンブランの ドクターコート・診察衣
ドクターコート(レディス・長袖)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11791806
品番
71-073
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
色
サックス
サイズ
S
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
55
着丈(cm)
95
材質
制電交織タッサー
混率(%)
ポリエステル85、綿15
バスト(cm)
100
生地性能
帯電防止、防汚加工、透け防止