住商モンブラン
住商モンブランの 手袋・マスク・感染予防
住商モンブランの 検診衣・患者衣
患者衣(男女兼用8分袖・着物式)
(1件のレビュー)
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11792253
品番
59-441
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ゆったり着られる安らぎの患者衣。
色
ブルー
サイズ
M
肩幅(cm)
57
袖丈(cm)
36
着丈(cm)
120
材質
ポプリン(千鳥格子プリント)
混率(%)
綿70、ポリエステル30
生地性能
帯電防止、防汚加工、吸汗速乾