オオモリ
オオモリの ガラス・樹脂・金属容器
オオモリの 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
オオモリの ドラム缶
ステンレスドラム缶 クローズ缶
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11792418
品番
#1108-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,800
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
クリーンで耐久性、耐食性に優れたステンレスSUS304を使用。
薬品、食品、衣料品、化粧品などあらゆるニーズに対応できます。
材質
SUS304
質量(kg)
3.2
タイプ
クローズ缶
容量(L)
20
内径(Φmm)
288
全高(mm)
375
外径(Φmm)
296
板厚(mm)
0.6
内高(mm)
335
底形状
外部溶接
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
アズワン品番
1-9839-01
注意
※タンク容量(20L)には本体にリブ(2本)はついておりません。取っ手付。
本体にリブ(2本)はついておりません。取っ手付。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません