オオモリ
オオモリの ガラス・樹脂・金属容器
オオモリの 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
オオモリの ドラム缶
ステンレスドラム缶 クローズ缶
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11792445
品番
#1108-04
参考基準価格(税別)
¥96,100
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
クリーンで耐久性、耐食性に優れたステンレスSUS304を使用。
薬品、食品、衣料品、化粧品などあらゆるニーズに対応できます。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ステンレスドラム缶 クローズ缶
モノタロウ
¥
59,980
¥
65,978
税込
材質
SUS304
質量(kg)
27.9
タイプ
クローズ缶
容量(L)
200
内径(Φmm)
567
全高(mm)
898
外径(Φmm)
585
板厚(mm)
1.5
内高(mm)
845
底形状
外部溶接
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
注意
※タンク容量(20L)には本体にリブ(2本)はついておりません。取っ手付。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,300
/
税込
¥
11,330
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません