FCD-FN100BKN DVD・CD不織布ケース サンワサプライ 11792576

FCD-FN100BKN DVD・CD不織布ケース サンワサプライ 11792576
FCD-FN100BKN DVD・CD不織布ケース サンワサプライ 11792576

DVD・CD不織布ケース

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1パック(100枚)注文コード11792576品番FCD-FN100BKN
参考基準価格(税別)¥1,680販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

両面収納不織布ケースで2枚のメディアを同時に収納できます。
不織布ケース100枚入りで最大200枚のメディアを収納できます。
片面にジャケットカード、もう片面にメディアを収納することもできます。
メディアが飛び出さない「ディスクストッパー」機能付きです。
インデックスカード100枚を付属しています。

枚数DVD・CD2枚収納付属品インデックスカード100枚材質PP(ポリプロピレン)ブラック質量(g)4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)132×0.5×143.5アズワン品番64-0877-15収納枚数(枚)2(DVD・CD)
注意
※ブルーレイメディアの収納・保管は推奨しません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

CD/DVDケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする