DVD・CD不織布ケース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 11792594 品番 FCD-FN100MXN
参考基準価格(税別)¥1,680 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

両面収納不織布ケースで2枚のメディアを同時に収納できます。
不織布ケース100枚入りで最大200枚のメディアを収納できます。
片面にジャケットカード、もう片面にメディアを収納することもできます。
メディアが飛び出さない「ディスクストッパー」機能付きです。
インデックスカード100枚を付属しています。

枚数DVD・CD2枚収納 付属品インデックスカード100枚 材質PP(ポリプロピレン) 5色ミックス 質量(g)4 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)132×0.5×143.5 アズワン品番64-0877-16 収納枚数(枚)2(DVD・CD)
注意
※ブルーレイメディアの収納・保管は推奨しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「CD/DVDケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする