ユタカメイク
ユタカメイクの ゴミ箱
ユタカメイクの 現場用ゴミ箱
収集袋 フレコンスタンド 830×830×1100 グリーン
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3個)
注文コード
11793136
品番
WF01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリエチレン
幅(mm)
830
高さ(mm)
1100
奥行(mm)
150
サイズ(mm)
830mm×830mm×1100mm(1000L用)
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
本体