SUMICO(住鉱潤滑剤)
SUMICO(住鉱潤滑剤)の 食品機械用潤滑剤
SUMICO(住鉱潤滑剤)の 食品用グリース
ホワイトアルコムグリース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(80g)
注文コード
11793705
品番
242208
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
狭いところ・少量使用の箇所に便利な80gカートリッジです。NSF H1認証取得のアルミニウム複合石けんグリスです。耐熱・耐水性に優れています。
ちょう度
No.2
色
白
用途
食品、医療品、化粧品の製造装置、洗浄装置、包装装置、充填装置、運搬装置の軸受、ギヤ、チェーン、摺動部などに。
仕様
NSF H1認証取得
成分
精製流動パラフィン油、アルミニウム複合石けん、酸化亜鉛
トラスコ品番
486-1167
質量(g)
85
使用温度範囲(℃)
-20〜200
容量(g)
80
外観
白色バター状
粘度(at40℃mm
2
/s)
70
増ちょう剤
アルミニウム複合石けん
基油
高精製パラフィンオイル
固体潤滑剤他
酸化亜鉛
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
0.08kg