3/22より値下げ!現場を応援
JOHNAN
JOHNANの 液体吸収材・処理剤
JOHNANの シートタイプ吸収材
油吸着材 アブラトール シート
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
注文コード
11793714
品番
E-50-3
参考基準価格(税別)
¥44,100
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
値下げ
¥
29,980
バスケットに入れる
水・油を素早くキャッチします。強度があるため踏みつけなどに強く、耐久性があります。片面に滑り止めがついています。
対応
オイル、水
用途
オイル・水用。
仕様
シートタイプ
トラスコ品番
397-0493
材質
ポリエステル(PE)
厚さ(mm)
3
質量(kg)
9.05
縦(mm)
500
横(mm)
500
吸収量(L/箱)
83
吸収量(L/枚)
0.8