スコッチ・ブライト スポンジエース

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11793766 品番 ACE L BLU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

厨房の食器洗浄から床面の汚れ落としまで多目的に使える、業務用スポンジたわしです。新改良で耐久性が大幅にパワーアップ。煮沸(100℃-5分間)や次亜塩素ナトリウム溶液への漬けこみ(200ppm-5分間)にも対応します。ハサップインターナショナル認証マーク取得品です。

種類スポンジたわし トラスコ品番431-1850 材質ナイロン不織布(研磨粒子付)、ウレタンスポンジ ブルー/グリーン 高さ(mm)31 質量(g)34 縦(mm)150 横(mm)90 使用場所キッチン 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11793775
2018-01-28
用途:
調理器具や食器の洗浄
医療・福祉・介護関連業

他のメーカーのスポンジを仕様していましたが、不織布の部分が剥がれて、ザルなどついたままとなり、異物混入の原因となることがありましたし、次亜塩素の消毒にも弱く、もっといいものがないか探していたところ、スコッチのスポンジは、そういう問題が、改善されていて、よかったです。もっと、長持ちすれば助かります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする