※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BG-110W バンガード110W 中川ケミカル 11793784 BG-110W バンガード110W 中川ケミカル 11793784 BG-110W バンガード110W 中川ケミカル 11793784

バンガード110W

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード11793784 品番BG-110W
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

蛍光灯を入れるだけで使用できます。特許取得の強力な蛍光灯飛散防止システムで、震災・事故時に威力を発揮します。強力な防虫効果があり、UV(紫外線)400nmまでを99%カットします。HACCP・AJVC認定製品です。長寿命、10年耐用製品です。(長寿命はゴミ問題、環境に優しい)

透明 用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)。震災対策(飛散防止)・BCP対策。幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)。 トラスコ品番304-1361 材質チューブ:ポリカーボネート キャップ:シリコンゴム 長さ(mm)2344 質量(g)170 内径(Φmm)42 外径(Φmm)43 適合種別110形
注意
※蛍光灯別売

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:114

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする