※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

蛍光灯飛散防止チューブ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20本) 注文コード 11793802 品番 HBT-FLR40-20
参考基準価格(税別)¥41,800 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

蛍光灯を入れるだけで使用できます。震災・事故時に威力を発揮します。強力な防虫効果があり、UV(紫外線)400nmまでを99%カットします。3〜5年耐用製品です。

透明 用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)。震災対策(飛散防止)・BCP対策。幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)。 トラスコ品番488-6844 材質チューブ:ポリカーボネート、キャップ:シリコンゴム 長さ(mm)1172 質量(kg)1.56 内径(Φmm)34 外径(Φmm)35 適合種別40形 電球の種類蛍光灯
注意
※必ず蛍光灯サイズとチューブのサイズを合わせてください。
※異常発光している蛍光灯に装着していますとチューブが変形する恐れがあります。蛍光灯別売。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:114

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする