TRUSCO
TRUSCOの 各種パレット
TRUSCOの パレット
α樹脂パレット 片面4方差
商品レビューを投稿する
当日出荷
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
11793818
品番
SLA-1111V
参考基準価格(税別)
¥8,470
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
センターブロック形状は円柱状になっており、フォークやハンドパレットトラックの差し込みをスムーズにガイドします。再生材を使用しているため、環境に優しい商品です。着色材料に無公害顔料を使用しています。
モノタロウではこんなお得な商品も!
再生樹脂パレット 軽量薄型タイプ
モノタロウ
¥
3,798
¥
4,178
税込
材質
再生ポリプロピレン(リサイクルPP)
色
ブラック
動荷重(kg)
1000
静荷重(kg)
4000
用途
平置き、カートンの均等積み付け段積み専用。
適合
ハンドパレットトラック・フォークリフト
トラスコ品番
510-4491
幅(mm)
260
質量(kg)
10.8
高さ(mm)
150
間口(mm)
1100
差込口
(奥行側)260×88mm
中央桁幅(mm)
190
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)
260×88
外寸法・奥行(mm)
1100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません