※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの キャスター
TRUSCOの プレート式キャスター
TRUSCOの プレート式 自在車キャスター
グランカート用キャスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
100
注文コード
11793933
品番
TYSK-100NRB-G
参考基準価格(税別)
¥2,190
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・車輪径D・材質
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
100
トラスコ品番
489-5801
形状
固定式
質量(g)
700
車輪幅(mm)
30
取付高H(mm)
132
取付穴径P(mm)
9
許容荷重(N)
1199.5
取付ピッチX×Y(mm)
80×45